曜日別特売
S2016 サテンシリンダーベース(連結用カット無) サテン 00463618

サテンシリンダーベース(連結用カット無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)160
内容量1個注文コード00463618品番S2016
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。
トレイをはめ込むだけでスペースに応じて自由なレイアウトにセットアップできる支柱です。

材質アクリル高さ(mm)160直径(Φmm)200厚さ(mm)3サイズM寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×160TKG品番9-1714-0502TKG品番(2017)6-1534-0502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする