NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S ボールE CUB2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
50
60
70
80
90
100
110
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00465114
品番
L13-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,140
寸法D(mm)
23/.22.987
寸法L(mm)
32/31.8
寸法L1(mm)
20±0.3
寸法T(mm)
1.5
寸法d(mm)
13/12.991
寸法do(mm)
22
寸法w(mm)
1.35
軸径(Φmm)
13
材質
SUJ-2
種別
標準型
質量(kg)
0.040
シール
シール付
フランジ
フランジ無
ボール列数
4
基本定格荷重C(N)
340
基本定格荷重Co(N)
440
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00465114
L13-UU
24513378
L13-UU
<L> 標準 リニアベアリング
オザック精工
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました