早川器物
洋白 ドームカバー ツバ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
高さ(mm)
138
142
138
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00474258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
洋白
形状
丸
高さ(mm)
138
直径(Φmm)
280
サイズ(cm)
28
外径×高さH(Φmm×mm)
280×138
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1765-1202
TKG品番(2017)
6-1567-1202