曜日別特売
2490314 UKポリカーボスタッキング小判皿カバー UK(三宝) 00475204

UKポリカーボスタッキング小判皿カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)90
内容量1個注文コード00475204品番2490314
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質ポリカーボネート形状小判皿高さ(mm)90寸法(長辺×短辺)(mm)337×222寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×222×90適合サイズ14インチ用TKG品番9-1744-0201TKG品番(2017)6-1546-0201
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする