- SW 魚アクリルカバー 和田助製作所 00475633

SW 魚アクリルカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×296×100
内容量1個注文コード00475633品番-
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質アクリル形状高さ(mm)100寸法(長辺×短辺)(mm)625×296寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×296×100適合サイズ26インチ用耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50TKG品番9-1744-1003TKG品番(2017)6-1546-1003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする