和田助製作所
SW 魚アクリルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
高さ(mm)
120
100
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
764×335×120
535×260×100
580×260×100
625×296×100
735×305×100
764×335×120
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475658
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
形状
角
高さ(mm)
120
寸法(長辺×短辺)(mm)
764×335
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
764×335×120
適合サイズ
32インチ用
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
TKG品番
9-1744-1005
TKG品番(2017)
6-1546-1005