- SW 小判アクリルカバー 和田助製作所 00475773

SW 小判アクリルカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×240×100
内容量1個注文コード00475773品番-
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質アクリル形状小判高さ(mm)100寸法(長辺×短辺)(mm)377×240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×240×100適合サイズ16インチ用耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50TKG品番9-1744-1203TKG品番(2017)6-1546-1203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする