和田助製作所
SW 小判アクリルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
高さ(mm)
100
90
100
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×276×100
280×178×90
320×210×90
377×240×100
425×276×100
476×316×100
523×342×100
582×400×100
620×403×120
665×450×120
725×485×120
770×510×120
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475782
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
形状
小判
高さ(mm)
100
寸法(長辺×短辺)(mm)
425×276
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×276×100
適合サイズ
18インチ用
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
TKG品番
9-1744-1204
TKG品番(2017)
6-1546-1204