- SW 小判アクリルカバー 和田助製作所 00475825

SW 小判アクリルカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×403×120
内容量1個注文コード00475825品番-
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
材質アクリル形状小判高さ(mm)120寸法(長辺×短辺)(mm)620×403寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×403×120適合サイズ26インチ用耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50TKG品番9-1744-1208TKG品番(2017)6-1546-1208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする