UK(三宝)
UK18-8丸皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
高さ(mm)
105
82
105
110
135
140
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475877
品番
2503210
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
丸皿
高さ(mm)
105
直径(Φmm)
210
サイズ(cm)
21
外径×高さH(Φmm×mm)
210×105
TKG品番
9-1744-1302
TKG品番(2017)
6-1546-1302