曜日別特売
2493212 UK18-8スタッキング丸皿カバー UK(三宝) 00475965

UK18-8スタッキング丸皿カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)75
内容量1個注文コード00475965品番2493212
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質18-8ステンレス形状丸皿高さ(mm)75直径(Φmm)270外径×高さH(Φmm×mm)270×75適合サイズ12インチ用TKG品番9-1744-1501TKG品番(2017)6-1546-1501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする