曜日別特売
2493220 UK18-8スタッキング丸皿カバー UK(三宝) 00476008

UK18-8スタッキング丸皿カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)110
内容量1個注文コード00476008品番2493220
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質18-8ステンレス形状丸皿高さ(mm)110直径(Φmm)470外径×高さH(Φmm×mm)470×110適合サイズ20インチ用TKG品番9-1744-1505TKG品番(2017)6-1546-1505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする