曜日別特売
- スパイラルキャンドル ネクスト・テーブルウェアインターナショル 00482317

スパイラルキャンドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
サイズ(inch)8
内容量1ダース注文コード00482317品番-
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズ(inch)8寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×200燃焼時間(時間)約3ホワイト質量(kg)0.6材質パラフィンワックスTKG品番(2017)6-1575-0702TKG品番9-1773-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00482326
2019-02-27
用途: 部屋の飾りつけ
K-FRONTサービス業

赤いキャンドルは部屋が明るくなり、華やかになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする