ネクスト・テーブルウェアインターナショル
スパイラルキャンドル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
レッド
ピンク
ホワイト
レッド
サイズ(inch)
10
8
10
12
全9種類を一覧で見る
内容量
1ダース
注文コード
00482353
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ(inch)
10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
22×250
燃焼時間(時間)
約4
色
レッド
質量(kg)
0.77
材質
パラフィンワックス
TKG品番(2017)
6-1575-0706
TKG品番
9-1773-0806