ネクスト・テーブルウェアインターナショル
スパイラルキャンドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ピンク
ピンク
ホワイト
レッド
サイズ(inch)
12
8
10
12
全9種類を一覧で見る
内容量
1ダース
注文コード
00482362
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ(inch)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
22×300
燃焼時間(時間)
約5
色
ピンク
質量(kg)
1
材質
パラフィンワックス
TKG品番(2017)
6-1575-0707
TKG品番
9-1773-0807