曜日別特売
- スパイラルキャンドル ネクスト・テーブルウェアインターナショル 00482378

スパイラルキャンドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
サイズ(inch)12
内容量1ダース注文コード00482378品番-
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
サイズ(inch)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×300燃焼時間(時間)約5ホワイト質量(kg)1材質パラフィンワックスTKG品番(2017)6-1575-0708TKG品番9-1773-0808
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00482326
2019-02-27
用途: 部屋の飾りつけ
K-FRONTサービス業

赤いキャンドルは部屋が明るくなり、華やかになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする