ムラエ
レインボーカラー オイルランプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
燃焼時間(時間)
10
10
6
12
TKG品番(2017)
6-1577-0201
6-1577-0301
6-1577-0401
6-1577-0501
6-1577-0601
6-1577-0101
6-1577-0201
6-1577-1301
6-1577-1401
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00482658
品番
OL81155W
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)
10
仕様
ステンレスベース
材質
ベース:ステンレス、ホヤ:ガラス
質量(g)
400
外径×高さH(Φmm×mm)
75×148
TKG品番
9-1774-0201
TKG品番(2017)
6-1577-0201