OL83100C オイルランプ ムラエ 00482773

オイルランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00482773品番OL83100C
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。

燃焼時間(時間)12材質ベース:アクリル、ホヤ:ガラス質量(g)500外径×高さH(Φmm×mm)80×198TKG品番9-1775-1201TKG品番(2017)6-1578-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする