ムラエ
レインボーカラー オイルランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
燃焼時間(時間)
6
10
6
12
TKG品番(2017)
6-1577-0301
6-1577-0401
6-1577-0501
6-1577-0601
6-1577-0101
6-1577-0201
6-1577-1301
6-1577-1401
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00482816
品番
OL25S106C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)
6
材質
ベース:鉄、ホヤ:ガラス
質量(g)
500
外径×高さH(Φmm×mm)
88×152