曜日別特売
OL47112FW レインボーカラー オイルランプ ムラエ 00482886

レインボーカラー オイルランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
燃焼時間(時間)6
TKG品番(2017)
内容量1個注文コード00482886品番OL47112FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。

燃焼時間(時間)6材質ベース:鉄、ホヤ:ガラス質量(g)600外径×高さH(Φmm×mm)105×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00482606
2023-11-13
用途: キャンプサイトでの明かり
カシオビジネスサービス株式会社

デザイン最高。
キャンプ、ルームライトとしていい
明るすぎないランプがちょうどいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする