- カップ入 カラーキャンドルローソク ムラエ 00483927

カップ入 カラーキャンドルローソク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピンク
内容量1ケース(24個)注文コード00483927品番-
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質キャンドル:パラフィンピンク質量(g)800外径×高さH(Φmm×mm)(カップ)44×30、(ローソク)36×26燃焼時間(時間)6TKG品番9-1780-0803TKG品番(2017)6-1584-0803
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする