曜日別特売
HP-150WJ HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具) イノアック 00485073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
最大荷重(N)4900
取付高(mm)198
内容量1個注文コード00485073品番HP-150WJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

金具の高さH:123 リム巾R:50 取付座F1/F2:120/120 取付穴ピッチP1/P2:90/90 車輪取付巾:60 偏芯G:45 シャフト径D:20 取付高(mm):198 穴径(mm):11 用途:一般用 車輪径(mm):150

車輪径(Φmm)150最大荷重(N)4900取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)198材質(車輪)ウレタン形状自在型式HP-WJ型重荷重用自在車車輪幅(mm)50取付寸法X×Y(mm)90×90取付座A×B(mm)120×120偏芯(mm)45ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付高H(mm)198車輪径D(Φmm)150最大荷重(kg)500キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする