曜日別特売
HP-200WJ HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具) イノアック 00485091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
最大荷重(N)5880
取付高(mm)250
内容量1個注文コード00485091品番HP-200WJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,130

金具の高さH:150 リム巾R:63 取付座F1/F2:140/140 取付穴ピッチP1/P2:112/112 車輪取付巾:71 偏芯G:58 シャフト径D:25 取付高(mm):250 穴径(mm):14 用途:一般用 車輪径(mm):200

車輪径(Φmm)200最大荷重(N)5880取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)112×112取付高(mm)250材質(車輪)ウレタン形状自在型式HP-WJ型重荷重用自在車車輪幅(mm)63取付寸法X×Y(mm)112×112取付座A×B(mm)140×140偏芯(mm)58ストッパーなし取付穴径(Φmm)14取付高H(mm)250車輪径D(Φmm)200最大荷重(kg)600キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする