SMC
CM Series(CM2B40V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
クッション
(A) エアクッション
注文コード
00485619
品番
CM2B40V-50AZ【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,800
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
50
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード