※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
130
150
180
200
250
300
許容荷重(kg)
670
670
670
330
380
450
870
430
560
480
620
750
530
680
790
900
830
1000
1250
1500
980
1130
1350
取付高(mm)
210
140
178
225
210
230
235
255
315
325
335
375
車輪幅(mm)
76
51
64
102
76
89
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00486306
品番
UHB-g150X75
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
重荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
670
取付座(mm)
142
取付ピッチ(mm)
110×110
取付高(mm)
210
材質(車輪)
ウレタンゴム
形状
自在
荷重種別
重荷重
型式
UHB-g型自在車
車輪幅(mm)
76
穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(mm)
110×110
取付座A×B(mm)
142
偏芯
45
ストッパー
なし
金具高さH(mm)
135
取付座厚さt(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪