曜日別特売
HB-360X75 重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ 00486911

重荷重用ゴム車輪(HB型)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)360
穴径(Φmm)30
車輪幅(mm)76
許容荷重(kg)800
800
150
195
200
225
250
270
300
325
345
350
385
445
450
480
520
535
570
580
615
640
670
685
695
780
805
840
900
内容量1個注文コード00486911品番HB-360X75
参考基準価格(税別)¥42,650販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途重荷重用車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)76許容荷重(kg)800穴径(Φmm)30ボス幅(mm)82材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型質量(kg)11.3材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入ボス径D2(mm)78ベアリング当りa64使用ベアリング6206リム径D1(mm)292アーム数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00486841
2020-07-12
用途: モーターボートの船台の車輪
株式会社高松マリーナ

2.5tの物を積載する架台のキャスターが痛んだので交換用として使用しました。サイズが表示されていたので選択が簡単に出来て、丁度良いものを選ぶことが出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 00486857
2017-07-26
用途: 船台に使用
株式会社メゾン管理不動産業

船台に使用しています。海の近くですので(海水に浸かると言う事はありませんが)、早々に金属部から錆が出てきました。塗装が薄いようです。亜鉛系の塗料を錆を取った後に塗った所、以後は錆は出てきません。使う場所により。先に塗装をしたほうが良さそうです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 00486726
2018-04-25
用途: 機械のメンテナンス
有限会社高砂カッター

機械メーカー品と同じサイズを約半額で購入できました。
後は耐久性がどれほど有るか、です。

対象商品 : 00486753
2014-09-09
用途: 船台

写真と違うので少しがっかり感です

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして、申し訳ありません。
メーカーカタログを参考に代表画像を使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする