曜日別特売
UHB-300X90 重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ 00487182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB-300X90 重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ 00487182
UHB-300X90 重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ 00487182

重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
車輪径(Φmm)300
穴径(Φmm)30
車輪幅(mm)89
許容荷重(kg)1350
1350
1000
1130
1250
1400
1500
330
380
430
450
480
530
560
620
670
680
750
790
830
870
900
980
内容量1個注文コード00487182品番UHB-300X90
参考基準価格(税別)¥64,650販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
用途重荷重用車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)89許容荷重(kg)1350穴径(Φmm)30ボス幅(mm)99材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型質量(kg)10.2材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入ボス径D2(mm)85ベアリング当りa81使用ベアリング6206リム径D1(mm)260アーム数5適合金具J、K、JB、KB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00487042
2019-01-10
用途: 物品の運搬
サンライズ運輸倉庫株式会社

さすがに重量用ということで、つくり自体はしっかりしているので問題はありません。もう少しだけ安価だともっと良いのだけどね・・・!

対象商品 : 00487051
2019-01-22
用途: ハンドパレットの部品交換
有限会社 栄 重量建設業・工事業

最高です。前より、動きがスムーズになりました。おススメです!

対象商品 : 00486972
2016-01-27
用途: 重量物運搬
有限会社三浦電気建設業・工事業

写真の物とデザインが違いました。
性能的には問題ないと判断しました。
写真を見て買う物なので、その点は、
改善してほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする