曜日別特売
40×32FSGD53.7A FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 00495065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40×32FSGD53.7A FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 00495065
40×32FSGD53.7A FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 00495065
40×32FSGD53.7A FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 00495065

FSD型片吸込渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力(kW)3.7
内容量1台注文コード00495065品番40×32FSGD53.7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥196,900

高効率による省エネルギー形で、しかも電動機直動形なのでコンパクトです。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBRO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.075/47.0
0.230/39.5
設置場所
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
材質
ケーシング:FC200
羽根車:CAC406
主軸:SUS304
構造
羽根車:クローズド
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受(電動機内)
周波数変動範囲(Hz)
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液
清水
清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電圧変動
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
電圧・周波数の同時変動
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
用途一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがい吸込口径SA(mm)40吐出し口径DA(mm)32出力(kW)3.7電圧(V)三相200周波数(Hz)50吸込全揚程(m)-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)付属品単独ベース×1、呼水栓×1、相フランジ1組質量(kg)53極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)523寸法H(mm)167フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160寸法P(mm)5相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.52[5.3]液温範囲(℃)0~80寸法MW(mm)167寸法PW(mm)115寸法BM(mm)270寸法BN1(mm)65寸法BN2(mm)45寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)40寸法FB(mm)40寸法FDM10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする