曜日別特売
40MS452.2 MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 00496377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS型エバラ多段渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個
出力(kW)2.2
口径(Φmm)40
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.090/50.0、0.180/38.0
0.090/20.0、0.180/15.2
0.090/30.0、0.180/22.8
0.140/22.4、0.280/17.0
0.140/33.6、0.280/25.5
0.140/44.8、0.280/34.0
0.140/56.0、0.280/42.5
0.225/23.0、0.400/17.5
0.225/28.0、0.450/20.8
0.355/28.2、0.650/21.6
0.355/31.4、0.710/24.0
0.225/40.9、0.450/29.1
内容量1個注文コード00496377品番40MS452.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥351,400

案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。
運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
同期速度(min-1)は50Hzで1500、60Hzで1800です。
羽根車:クローズ、軸封:グランドパッキン
例)吐出量(m3/min)/楊程(m):0.900/40.0、0.180/30.4

口径(Φmm)40出力(kW)2.2周波数(Hz)50形式開放防滴形同期速度(min-1)1500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき36,000/税込39,600
離島数量1につき36,000/税込39,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする