ファミリー・ライフ
綿100%ロング&ワイド綿平織大判シーツ3色組
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
サイズ
ダブル
シングル
ダブル
キング
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3色)
注文コード
00500669
品番
a33252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
綿100%ロング&ワイド平織シーツ。
年間通して使えます!
綿100%
吸湿性
肌にやさしい天然素材のさわやか綿シーツで夜もぐっすり。
マットレスにも対応できるゆったりサイズ
丸洗いOK!(ネット使用)
材質
綿100%
質量(kg)
1枚:(約)0.6
色
ピンク+ブルー+ホワイト
サイズ
ダブル
寸法(cm)
(約)180×260