カシレキ
充填用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
色
グレー
グレー
ブルー
ブラウン
ライトグレー
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
00501028
品番
8Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
折板屋根・ストレート屋根の改修工事に使用する充填用空キャップ。
耐久性に優れ、錆びを防止し、雨漏りを防ぐ日本屋根のパートナー。耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
用途
屋根工事・補修工事などに
材質
ポリエチレン
色
グレー
タイプ
折板屋根用
規格
8Φ×46mm
グリーンマーク
認定
関連資料:
充填用空キャップ 寸法表(0.2MB)
注意
※キャップの材質はポリエチレンです。ご使用になられる充填剤との相性をご確認ください。
※ボルトの長さと劣化状況を考慮して充填剤を適量入れてください。(寸法表参照)