曜日別特売
10Φ 充填用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) カシレキ 00501089

10Φ 充填用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) カシレキ 00501089
10Φ 充填用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) カシレキ 00501089

充填用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ブルー
内容量1箱(100個)注文コード00501089品番10Φ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

折板屋根・ストレート屋根の改修工事に使用する充填用空キャップ。
耐久性に優れ、錆びを防止し、雨漏りを防ぐ日本屋根のパートナー。耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。

用途屋根工事・補修工事などに材質ポリエチレンブルータイプ折板屋根用規格10Φ×40mmグリーンマーク認定
注意
※キャップの材質はポリエチレンです。ご使用になられる充填剤との相性をご確認ください。
※ボルトの長さと劣化状況を考慮して充填剤を適量入れてください。(寸法表参照)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする