曜日別特売
HJ7-9 エアーホースジョイント(2個入り) マリンテック 00518387

エアーホースジョイント(2個入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ホース内径(Φmm)7-9
内容量1セット(2個)注文コード00518387品番HJ7-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
異型ホース接続タイプ

適合ホース内径(Φmm)7-9仕様内径7mmホースと内径9mmホースを接続可能材質樹脂製形状ホースジョイント外径(mm)8-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする