TKG
プチエイド ユニグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00520056
品番
HSN14
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
カトラリー、歯ブラシ等の補助具にご使用できます。
食器洗浄機OK
材質
スポンジ
質量(g)
12
内径(Φmm)
9
外径(Φ)×全長(mm)
20×120
耐熱温度(℃)
110
TKG品番
9-1840-1301
TKG品番(2017)
6-1639-1401