曜日別特売
FG930D クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品) オリエンタルモーター 00526337

クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00526337品番FG930D
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
種別FG(フィンガーガード)材質鉄線厚さ(mm)3.2寸法(mm)325×88質量(g)82仕上処理黒塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00526337
2021-06-29
用途: 太陽光パワコンの冷却ファン
農・林・水産業

夏場の発電時に高温となる太陽光発電のパワーコンディショナー冷却用に風量が有るクロスフローファンにこのフィンガードを取り付けています。当初は、ステンレス金網でガードを自作したのですが、埃で目詰まりが発生して不具合が有ったためこの商品に変更しました。編み目の大きさが指などのガードが出来て埃による目詰まりも無く丁度良い具合で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする