曜日別特売
MR18-BTA AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーター 00538011

AC軸流ファン・MRシリーズ

(1件のレビュー)
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個取付角寸法(mm)180定格電圧(V)単相100・110・115フレーム厚さ(mm)65注文コード00538011品番MR18-BTA
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)65種類ACプロペラファンスピードタイプスタンダードスピード仕様アラームあり形状角形質量(kg)2タイプファン単体周波数(Hz)50/60電流(A)0.45/0.55(50/60Hz)シリーズMR定格電圧(V)単相100・110・115コンデンサ容量(μF)7.5接続方式端子台出力形態(正常回転時)接点OFF、(アラーム出力時)接点ON最大風量(m3/min)9.5/10.5(50/60Hz)材質(フレーム)アルミダイカストアラーム出力リレー出力付加機能回転低下アラーム 有接点タイプ音圧レベル(dB)57/59(50/60Hz)入力(W)39/52(50/60Hz)最大静圧(Pa)147/167(50/60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3000(50/60Hz)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする