取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)65種類ACプロペラファンスピードタイプミドルスピード仕様アラームあり形状角形質量(kg)2タイプファン単体周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.10(50/60Hz)シリーズMR定格電圧(V)単相200コンデンサ容量(μF)0.6接続方式端子台出力形態(正常回転時)接点OFF、(アラーム出力時)接点ON最大風量(m3/min)5/5.8(50/60Hz)材質(フレーム)アルミダイカストアラーム出力リレー出力付加機能回転低下アラーム 有接点タイプ音圧レベル(dB)42/48(50/60Hz)入力(W)14/14(50/60Hz)最大静圧(Pa)44.1/61.8(50/60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)定格回転速度(min-1[r.p.m])1450/1700(50/60Hz)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量