取付角寸法(mm)160フレーム厚さ(mm)62種類ACプロペラファンスピードタイプスタンダードスピード仕様アラームあり形状角形質量(kg)1.35タイプファン単体周波数(Hz)50/60電流(A)(200V)0.24/0.24(50/60Hz)、(230V)0.25(60Hz)シリーズMRS定格電圧(V)単相200・220・230コンデンサ容量(μF)3接続方式端子台出力形態(正常回転時)接点OFF、(アラーム出力時)接点ON最大風量(m3/min)(200V)6.2/7.3(50/60Hz)・(230V)7.3(60Hz)材質(フレーム)アルミダイカストアラーム出力リレー出力付加機能回転低下アラーム 有接点タイプ 正常回転時:接点OFF音圧レベル(dB)(200V)49/52(50/60Hz)・(230V)53(60Hz)入力(W)(200V)39/41(50/60Hz)、(230V)51(60Hz)最大静圧(Pa)(200V)127/157(50/60Hz)・(230V)157(60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2800/3250(50/60Hz)・(230V)3300(60Hz)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速