取付角寸法(mm)160フレーム厚さ(mm)62種類ACプロペラファンスピードタイプバリオフロー仕様アラームなし形状角形質量(kg)1.35タイプファン単体周波数(Hz)50/60電流(A)0.47/0.46(50/60Hz)シリーズMRS定格電圧(V)単相100・110・115コンデンサ容量(μF)-接続方式端子台出力形態-最大風量(m3/min)6.2/7.3(50/60Hz)材質(フレーム)アルミダイカストアラーム出力-付加機能可変速音圧レベル(dB)49/52(50/60Hz)入力(W)45/45(50/60Hz)最大静圧(Pa)127/157(50/60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)定格回転速度(min-1[r.p.m])2800/3200(50/60Hz)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速