取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)110種類ACプロペラファンスピードタイプスタンダードスピード仕様アラームあり形状角形質量(kg)2.6タイプファン単体周波数(Hz)50/60電流(A)(200V)0.35/0.40(50/60Hz)、(220V)0.40(60Hz)、(230V)0.40(60Hz)シリーズMRW定格電圧(V)三相200コンデンサ容量(μF)-接続方式端子台出力形態(正常回転時)接点OFF、(アラーム出力時)接点ON最大風量(m3/min)(200V)11/12.6(50/60Hz)・(220V)12.9(60Hz)・(230V)13(60Hz)材質(フレーム)アルミダイカストアラーム出力リレー出力付加機能回転低下アラーム 有接点タイプ音圧レベル(dB)(200V)66/68(50/60Hz)・(220V)70(60Hz)・(230V)70(60Hz)入力(W)(200V)47/67(50/60Hz)、(220V)70(60Hz)、(230V)71(60Hz)最大静圧(Pa)(200V)275/275(50/60Hz)・(220V)333(60Hz)・(230V)343(60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)3800/3150(50/60Hz)・(220V)3300(60Hz)・(230V)3300(60Hz)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量