曜日別特売
1100 カーテンワンタッチ オーダークリッパー TKG 00538904

 

1100 カーテンワンタッチ オーダークリッパー TKG 00538904
1100 カーテンワンタッチ オーダークリッパー TKG 00538904
1100 カーテンワンタッチ オーダークリッパー TKG 00538904

カーテンワンタッチ オーダークリッパー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×85
内容量1個注文コード00538904品番1100
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×85板厚(mm)0.8材質本体:18-8ステンレス型式1100型TKG品番9-2071-0105TKG品番(2017)6-1878-0105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00538825
2022-12-06
用途: オーダー表を挟む。
近畿通商株式会社飲食業

金属部分の磨き上げが甘く、手を切る可能性があるかと。

対象商品 : 00538825
2020-11-12
用途: 伝票差し
カントリーパパ飲食業

片手でで挟める外せるがとても便利
早く買えばよかった!出来ればもうちょっと長いのにすればよかったなと後悔してます

対象商品 : 00538843
2020-10-05
用途: 厨房内
社会福祉法人犬鳴山

オーダー表の抜き差しも容易で使いやすいと思います。

対象商品 : 00538825
2019-06-23
用途: オーダー伝票を挟んでいます。
やきとり大吉安古市店飲食業

片手で、つける、外すが簡単に出来るので
仕事がとてもスムーズに運びます。
場所もとらないのが助かります。以前はマグネットでつけていたので、これに変えてからは
ストレスフリーです!

対象商品 : 00538843
2019-07-31
用途: カフェのオーダー表管理として。
飲食業

今まで磁石で止めていて、外れたりするのがストレスでしたが、とても使いやすくストレスがなくなりました!価格は高めですが、良い商品です。

対象商品 : 00538825
2017-06-29
用途: オーダーを通す時
有限会社山形商店飲食業

その名の通りワンタッチでオーダークリップできます。片手で抜き差しができ、とてもいい買い物でした。あとは毎日繰り返し使う物なのでどれだけ耐久性があるかですね。

対象商品 : 00538825
2017-09-25
用途: POSレジの伝票の一時保管
与志乃飲食業

とても伝票を挟む時と、取る時、どちらもスムーズで快適です。

対象商品 : 00538825
2017-03-01
用途: 作業中のメモ
ガレージ・ガロニッシュ

作業中とか電話対応中のメモです。メモしても、何処に置いたか忘れる時もあるので。
すぐに挟めるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする