BTMWSKL2750WH 2ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ付 BUFFALO(バッファロー) 00546747

2ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1台注文コード00546747品番BTMWSKL2750WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

集中スイッチで電気を一括管理
2ピン7個口の電源タップ
雷サージ付き

ケーブル長(m)5ホワイト質量(g)640スイッチ集中スイッチコンセント形状2ピン口数7個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×32×295機能一括スイッチ付、雷サージ付、スイングプラグ商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。プラグ形状スイングプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする