神馬本店
メンズブルゾンジャケット WN101JM
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00548296
品番
WN101JM-7
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
※右前合わせ仕様
※ピークドラペル&ラペルホール
※スマホも入る大きめのポケット
※襟裏ボタン
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49.5
袖丈(cm)
63.25
着丈(cm)
66.5
機能
名札ホール/ラペルホール/内ポケット付/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン
バスト(cm)
121
入数
1枚
性別
男性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。