神馬本店
タイトスカート E2250
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
ウエスト(cm)
75
59
61
64
67
71
75
80
86
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00549441
品番
E2250-1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
2本のカラーストライプに沿って、角度によって見え隠れする
シャドーストライプを交互に並べ、スッキリ見せながらもニュアンスのある仕上がりに。
優秀ストレッチで動きやすさも抜群
色
ネイビー
サイズ
15号
混率(%)
ポリエステル70/毛30
ウエスト(cm)
75
機能
ラクラクカン/ベンツ調整可/すべり止め/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン
ヒップ(cm)
107
丈(cm)
56
入数
1枚
性別
女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。