※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピカコーポレイション
アルミブリッジ 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP-S型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
全長(mm)
3750
1900
2250
2550
2850
3000
3750
最大積載質量(t/セット)
4.5
0.5
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
全幅(mm)
570
344
354
364
374
384
484
404
410
440
490
444
494
504
554
570
634
有効幅(mm)
450
300
400
320
350
450
500
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00550308
品番
GP-375-45-4.5S
参考基準価格(税別)
¥486,500
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。
一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。
用途
重機・農業機械などのトラック積載に。
材質
アルミ合金
全長(mm)
3750
全幅(mm)
570
有効長(mm)
3600
フック形状
セーフベロ
持ち手
なし
有効幅(mm)
450
自重(kg)
55/本
最大積載質量(t/セット)
4.5
取扱説明書:
(1.37MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000