曜日別特売
R04WHL00202 CLASSIC ZETA ホイールセット V2 RITCHEY 00551130

CLASSIC ZETA ホイールセット V2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード00551130品番R04WHL00202
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

トム・リッチー自身は、高品質のアルミ製ロードホイールを一番信頼しています。アルミホイールは、リーズナブルな価格且つ、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を得られるからです。
今までのゼータホイールをより広く、より軽く、より横方向に硬く設計し直し、最新の仕様に合わせています。
このホイールは、ロードレーサーで使う事に最適ですが、グラベルロードライドや、シクロクロスレースにも十分耐えるほど頑丈な設計であり、長期に渡るテストライドで実証済み。
すべてのゼータホイールは、資格のあるリッチーホイール職人によって組み立てられ、後輪は OCR(R) ( オフセンターリム)デザインにより、 オチョコ量を軽減しスポークのテンションバランスを最適化(耐久性があり、硬い)を計っています。

仕様チューブレス レディー、OCR 3mm オフセット リヤホイール、ハブ : 鍛造ディスクハブ、シールドベアリング、4つ爪タイプラチェット、フリーハブ : シマノ 9/10/11/12-sp、ディスクマウント形式 : 6-ボルト穴、スポーク:DT コンペテション , DT 真鍮ニップル、推奨タイヤサイズレンジ25-40mm材質6061アロイ寸法(mm)リム 深さ : 23.4・リム外寸法・ 24.4・ 内寸 19.5、アクスル仕様 : 100×12/142×12ハイ ポリッシュ シルバー質量(g)1750スポーク数24本フロント、24 本リヤ
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする