曜日別特売
131501 SN.セオルーdelta.パッカブル-B ルートート 00556748

SN.セオルーdelta.パッカブル-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色Black
内容量1個注文コード00556748品番131501
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、アクティビティ、ホテルでのワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。普段使いから旅行まで!お出かけに快適さを。旅をフレキシブルにするパッカブルシリーズ~荷物が増えても、身軽に旅を楽しめる~

色
Black
材質
ナイロン(はっ水加工)
質量(g)
約220
ポケット
外側ファスナー付2箇所、内側1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
39×43×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする