曜日別特売
MPC-450 メッシュペットキャリー アイリスオーヤマ 00559496

 

MPC-450 メッシュペットキャリー アイリスオーヤマ 00559496
MPC-450 メッシュペットキャリー アイリスオーヤマ 00559496
MPC-450 メッシュペットキャリー アイリスオーヤマ 00559496

メッシュペットキャリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00559496品番MPC-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

小型犬や猫と一緒にお出かけが便利なショルダーベルト付きで、通気性に優れたメッシュペットキャリーです。小窓付きで、ペットとの触れ合いやおやつをあげる際に便利です。さらに全面開きも出来て出入りも楽々です。上フタには収納スペースもあり、おやつやお手入れセットなどの収納に最適です。カーペットはすべり止め付きで、ずれにくく安心です。本体は丸洗い可能です。お部屋やファッションのテイストに合わせてカラーのセレクトが可能です。

寸法(mm)【扉間口(約)】フタ:430×240、小窓:175×155質量(g)1280耐荷重(kg)(約)8未満内寸法(mm)約395×205×255適合種別(目安)小型犬、猫、小動物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×290×285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする