曜日別特売
PHR-D3530 ラタン調ペットハウス ドーム アイリスオーヤマ 00560589

 

PHR-D3530 ラタン調ペットハウス ドーム アイリスオーヤマ 00560589
PHR-D3530 ラタン調ペットハウス ドーム アイリスオーヤマ 00560589
PHR-D3530 ラタン調ペットハウス ドーム アイリスオーヤマ 00560589
PHR-D3530 ラタン調ペットハウス ドーム アイリスオーヤマ 00560589
PHR-D3530 ラタン調ペットハウス ドーム アイリスオーヤマ 00560589
PHR-D3530 ラタン調ペットハウス ドーム アイリスオーヤマ 00560589
PHR-D3530 ラタン調ペットハウス ドーム アイリスオーヤマ 00560589
PHR-D3530 ラタン調ペットハウス ドーム アイリスオーヤマ 00560589

ラタン調ペットハウス ドーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00560589品番PHR-D3530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

手織りで丁寧に作られたやさしい風合いのラタン調のペットハウスです。やわらかな印象で安定感があります。ラタン部はポリエチレン製ですが、色味や太さにムラを出すことでよりナチュラルな質感に仕上げています。本体はざっくりとした編地で通気性に優れます。ポリエチレン製なのでお手入れが簡単です。汚れたら乾いた布で拭き取るだけです。取っ手付きで移動もらくらく行えます(※ペットが入ったまま移動しないでください)。お好みに合わせて色が選べるリバーシブルクッション付きです。洗濯可能です。

適合小型犬、猫質量(g)1650径(Φmm)クッション:約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ370×310入口寸法(mm)約150×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする