曜日別特売
PHK-S ペット用ホットカーペット丸型 アイリスオーヤマ 00561700

 

PHK-S ペット用ホットカーペット丸型 アイリスオーヤマ 00561700
PHK-S ペット用ホットカーペット丸型 アイリスオーヤマ 00561700
PHK-S ペット用ホットカーペット丸型 アイリスオーヤマ 00561700
PHK-S ペット用ホットカーペット丸型 アイリスオーヤマ 00561700

ペット用ホットカーペット丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00561700品番PHK-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ワンちゃんネコちゃん用のいつでもぽかぽかホットカーペットです。秋の森の落ち葉や木の実と、足跡をあしらったデザインです。表と裏ふたつの温度から、気温やペットの体調に合わせて選べます。表面:高め約38℃、裏面:低め約28℃センサーがわずかな温度変化を細かく感知・制御し、スイッチのON/OFFを自動で行い、常にほぼ一定の温度で保温します。センサーで省エネ、電気代を節約できます。丈夫で強い安心安全の2重保護コード仕様です。本体表面に抗菌剤を配合しています。雑菌の繁殖を抑え、臭い成分の発生を防ぎます。水洗いOKの洗えるあったかフリースカバーで汚れても安心です。

適合(目安)猫、チワワ、パピヨン、ヨークシャーテリア等質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする